曜日別特売
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099

EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099
EA764-56 マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ エスコ 68134099

マウスパッド 180x220mm EA764シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68134099品番EA764-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

抗菌効果について:JIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌、肺炎球菌など三つ菌に対する抗菌テストを行った結果。 1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する 2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する 3. 肺炎球菌99.9%の減菌率に達する
表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
スムーズなマウス操作が可能なファブリック(布)を採用しています。
手だけでなくマウスソールにも優しい手触りです。
裏面は天然ゴムで適度なクッション性があり使用中のずれを防ぎます。

仕様●カラー:ブラック●サイズ:W180×D220×H2.5mm●材質:表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム●重量:54gアズワン品番65-9280-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする