曜日別特売
EA811AX-10.0 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 68134564

※画像は代表画像です

EA811AX-10.0 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 68134564
EA811AX-10.0 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 68134564

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様●刃先径(mm):10.0●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)注文コード68134564品番EA811AX-10.0
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,024
販売価格(税別)
1,840

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
細いシャンクで大きな穴あけが可能です。一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。プラグアンカーの下穴に適しています。

仕様●刃先径(mm):10.0●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:54g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)アズワン品番65-9285-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする