AZ10531 AZ-10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用) アイトス 68135243

AZ-10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

(3件のレビュー)
取扱停止中名入れ可
サイズS
ホワイト
内容量1枚注文コード68135243品番AZ10531
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ホワイトサイズS仕様左胸ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別Tシャツ胸囲(cm)96混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)20着丈(cm)70アズワン品番64-8979-05生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸色番001名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68135505
2020-05-14
用途: 部屋着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネイビーをオーダーしましたが、
届いた現物はパープルでした。
パソコン画面の見え方だと思いますが、
どうみてもネイビーではありませんでした。
生地、縫製等は問題なさそうです。

対象商品 : 68135505
2019-06-26
用途: 清掃作業

作業用に購入しておりますので速乾や防臭機能が付属してるとたすかります

2014-06-18
用途: 工場

洗濯しても型くずれしにくい丈夫な生地ですね。
大変、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする