エスコ
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68136156
品番
EA920WA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様
●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-9310-59
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性