アイトス
AZ-56110 カジュアルコラボアロハシリーズ ボタンダウンアロハシャツ(カジーマ)(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グリーン
サックス
グリーン
イエロー
レッド
アイボリー
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68136302
品番
AZ56110
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リゾート感あふれるカジュアルシャツ。
ホテルやイベント等で最高の解放感を演出します。
色
グリーン
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ボタン/糸付ボタン(ヤシの実)
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
アズワン品番
64-4928-44
生地
シーティング
色番
015
名入れ
可
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。