曜日別特売
EA940DL-61 [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ 68136375

EA940DL-61 [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ 68136375
EA940DL-61 [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ 68136375
EA940DL-61 [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ 68136375

[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68136375品番EA940DL-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥699
販売価格(税別)
635
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする