AZ56110 AZ-56110 カジュアルコラボアロハシリーズ ボタンダウンアロハシャツ(カジーマ)(男女兼用)(春夏用) アイトス 68136451

AZ-56110 カジュアルコラボアロハシリーズ ボタンダウンアロハシャツ(カジーマ)(男女兼用)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ4L
イエロー
内容量1枚注文コード68136451品番AZ56110
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リゾート感あふれるカジュアルシャツ。
ホテルやイベント等で最高の解放感を演出します。

イエローサイズ4L仕様左胸ポケット、衿/ボタンダウンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ボタン/糸付ボタン(ヤシの実)胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)27着丈(cm)76アズワン品番64-4928-47生地シーティング色番019名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68136345
2019-01-28
用途: ハワイ研修
建設業・工事業

色合い肌ざわりともよく現地で購入するよりも着心地が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする