曜日別特売
EA944MJ-112 防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ アズワン 68136734

EA944MJ-112 防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ アズワン 68136734
EA944MJ-112 防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ アズワン 68136734

防水気密テープ気密防水テープ 50mm×20m EA944MJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード68136734品番EA944MJ-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
仕様●商品名:気密防水テープVF420A●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.19●のり面:片面●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系樹脂●用途:気密防水テープ●手切れ性良好●初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要)・耐久性・耐候性アズワン品番65-9316-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする