曜日別特売
EA947FD-122 [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 68136829

EA947FD-122 [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 68136829
EA947FD-122 [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ 68136829

[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68136829品番EA947FD-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。

仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする