EA947HN-12 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ エスコ 68136969

EA947HN-12 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ エスコ 68136969
EA947HN-12 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ エスコ 68136969
EA947HN-12 防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ エスコ 68136969

防水パッキン(VE管コネクタ用/10個) EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード68136969品番EA947HN-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。
VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。

仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用アズワン品番65-9318-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする