エスコ
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(4本)
仕様
●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):800●重量(g):700●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付
注文コード
68137967
品番
EA976AJ-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
仕様
●ポール径:Φ25mm●高さ(mm):800●重量(g):700●入数:4本●材質:スチール(クロムメッキ)●ポール径Φ25mmメタルラック、棚板用●アジャスター付
アズワン品番
65-9333-37