曜日別特売
EA983BG-26 無災害記録表 EA983BGシリーズ エスコ 68138168

EA983BG-26 無災害記録表 EA983BGシリーズ エスコ 68138168
EA983BG-26 無災害記録表 EA983BGシリーズ エスコ 68138168
EA983BG-26 無災害記録表 EA983BGシリーズ エスコ 68138168

無災害記録表 EA983BGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード68138168品番EA983BG-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,100
販売価格(税別)
41,000

押し回しで数字の切替が可能。
屋内向き。 ※屋外でご使用される場合は、雨のかからない場所や湿気の少ない場所を選んで設置してください。

仕様●サイズ(mm):454×604×14●セット内容:板、数字版(小6枚、大4枚)●材質:カラー鉄板、アルミ枠(可動式吊り金具付)●薄型でスッキリマグネットタイプ●数字板が脱着可能なマグネット付アズワン品番65-9335-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする