エスコ
クッションガード(丸型/黄) EA983FFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●全長:450mm●内径:32mm●カラー:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
注文コード
68138290
品番
EA983FF-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:450mm●内径:32mm●カラー:黄●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番
65-9337-20