6940708 部品 ホビールータ HR-100 京セラインダストリアルツールズ 68138385

部品 ホビールータ HR-100

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個部品名称コレットΦ2.4注文コード68138385品番6940708
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
部品名称コレットΦ2.4形状図番71台使用個数1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: ルーターのモーター交換

ワイヤーブラシの飛び散った細いワイヤーがルーターの吸気排気口から入り、
モーターがショートしたので交換しました。
交換後は芯が出ていないのか何か不明ですが、モーターの回転が少し重くなりました。
吸気口には内側から不織布マスクを切って貼り、予防しておきました。

1が参考にしています
対象商品 : 68138482
2024-02-24
用途: 交換
その他業種

ネットでモーター等の交換方法が紹介されていてチャレンジ。こんな部品まで販売してくれていることに感謝 !!

対象商品 : 68138482
2023-10-25
用途: 錆落とし等に使用しています。
製造業

モーターを焼きつかせてしまったので交換用に購入しました。
交換用パーツが販売されているのは有難い事です。
モーターに電源ケーブルを溶接する手間はありますがちゃんと修理できました。

1が参考にしています
対象商品 : 68138482
2023-08-21
用途: 加工作業時
医療・福祉・介護関連業

HR-100のパワー、重さは軽すぎず重すぎず、ちょうど良いのですが、負荷を掛けすぎたり、長くやり過ぎるとモーターに負荷かかり壊れてしまいます。モーター故障は2度目でしたので、また同様に壊れてしまうことを考えて今回は予備含め2個購入しました。
モーター交換はハンダ付け作業が必要です。
また、モーター電極に赤い印が付いている方がプラス側となるようにハンダ付けしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 68138482
2023-05-06
用途: ホビールーターの修理
運輸・通信業

リョービ(京セラ)のホビールーターは修理部品が揃っている点が良い。
出来ればモーター内のブラシが交換出来る構造なら、尚良い。

対象商品 : 68138482
2022-08-24
用途: 軽金属の削りや研磨に使用

まさか部品が購入出来るとは、驚きです~復活しました~

対象商品 : 68138482
2022-01-26
用途: ホビーリューター修理

RYOBI(現:京セラ)リューターのモーターが全く動かなくなりました。モノタロウでは全てのパーツが入手できるため、モーターとスイッチを交換して完璧に蘇りました。

対象商品 : 68138482
2022-02-09
用途: 細かい部品の加工
サービス業

モーターが故障したので購入。新品を買うより割安です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする