曜日別特売
EA990PF-4 オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ 68138536

EA990PF-4 オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ 68138536
EA990PF-4 オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコ 68138536

オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68138536品番EA990PF-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
195
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする