PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184

PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184
PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184
PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184
PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184
PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184
PATH 飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A フルヤモールド 68139184

飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番65-9344-80注文コード68139184品番PATH
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フレームは可変式で折りたたみが可能なので保管時も収納スペースをとりません。
カバーシートはディスポーザブルで使用後も簡単に捨てられます。
フレームとディスポシートで約530gと軽量で持ち運びや設置も楽々。
フレームは再使用可能なので経済的です。
本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。
本製品は未滅菌です。
ディスポカバー10枚
フレームを広げ、ディスポシートを吊り下げて頭部に設置の簡単3ステップ。フレームとディスポシートで約570gと軽量で持ち運びや設置も楽々。ベッドやストレッチャーに固定するベルト付。院内移動時のプライバシー保護や患者様の急な発熱時にもご使用いただけます。救急車内などのせまい空間での搬送者の心理的負担軽減にも役立ちます。院内の感染予防・感染対策のパーテーションとしてご利用ください。

仕様●サイズ 使用時:ヨコ447mm×高さ453mm×奥行455mm 収納時:ヨコ447mm×高さ80mm×奥行593mm●材質 フレーム部:アルミ・ポリカーボネート ディスポシート部:ポリエチレン●重量:570gアズワン品番65-9344-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする