- アースクリップ 万力型 モノタロウ 68140503

- アースクリップ 万力型 モノタロウ 68140503
- アースクリップ 万力型 モノタロウ 68140503
- アースクリップ 万力型 モノタロウ 68140503
モノタロウ

アースクリップ 万力型

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード68140503品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。

溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
注意
※作業中は素手で絶対に触らないで下さい。※可燃物の周りで使用しないで下さい。※ケーブルを確実に接続して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 溶接作業用

アースクリップが甘くなってきたので万力タイプへ交換、しっかりクリップするので良いです。
付属の接続端子が安っぽくてイマイチです。

2025-03-05
用途: ガッチリ固定できるが・・・・

古い溶接機のアースが腐食したので交換した。ガッチリと固定でき、通電性も良いと思うが、小さい鉄材をアースする時に、鉄材がずれ易い。ただ、完全に固定すれれば、外れないので安心して溶接に専念できます。

対象商品 : 68140503
2022-07-07
用途: 半自動、TIG溶接
ノセ工芸

アースグリップの挟むのを使用していましたが、外れて困ってたので、この製品に変えました。

対象商品 : 68140503
2021-10-06
用途: 溶接機のアース

溶接機のアースクリップが貧弱だったので、しっかりとアースが取れる万力タイプを選びました。
黄銅製でネジ山もきれいで品質は高いと思います。
アース用の端子が規格品ではなかったので、別途圧着端子を使いました。
規格品の圧着端子を添付してほしかったです。
クランプ本体側にねじ山があるとより通電の効率や信頼性が上がるので改善して欲しいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68140503
2019-05-07
用途: 溶接作業
有限会社マルナカ

安価で助かりました。
銅製なら完璧です。今後に期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 68140503
2018-12-08
用途: 現場で溶接作業に使います
飯田内装建設業・工事業

コンパクトで使いやすいです。半田付けタイプですが、ガストーチで良く溶け込みます。

対象商品 : 68140503
2018-11-16
用途: 製缶

扱いやすく良い商品でした。また次回も購入します。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 68140503
2018-04-06
用途: 溶接時のアース
株式会社喜田アイデイア製造業

配線もセット販売でして欲しい。片方にもクリップを付けて

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする