曜日別特売
861260 861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用) アイトス 68141665

861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード68141665品番861260
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック仕様両脇ポケット、後ろポケットサイズM混率(%)ポリエステル100股下(cm)90ウエスト(cm)76~82アズワン品番64-4963-81生地ストレッチギャバ色番010生地性能帯電防止、ストレッチ撥水性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68141692
2022-05-06
用途: ワークパンツとして
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

配送の仕事柄軽くてスッキリしたスタイルのパンツを履きたく注文いたしました。
 以前はカーゴパンツを履いていましたが足の腿部分のポケットがむしろ邪魔で嫌でしたのでシンプルなスタイルなパンツを履くことにしました。
 このパンツは仕事でも普段使いでも汎用できるので大変良い品だと思います。

対象商品 : 68141701
2021-12-07
用途: 会社内での作業ズボンに購入

この商品(アイトスの股下フリー)がなかなか売っていなく、モノタロウで廉価に販売していたので購入しました。
ありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする