アイトス
AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
69~77
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
93~101
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68143555
品番
AZ2875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
色
グレー
ウエスト(cm)
69~77
股下(cm)
31
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
対象
男女兼用
生地
ブリスター
色番
004
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。