アイトス
AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
85~93
58~64
64~70
69~77
77~85
85~93
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68143862
品番
AZ2874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。
色
サックス
ウエスト(cm)
85~93
股下(cm)
76
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
対象
女性用
生地
ブリスター
色番
007
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。