AZ2874 AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用) アイトス 68143914

AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)85~93
内容量1本注文コード68143914品番AZ2874
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。

ネイビーウエスト(cm)85~93股下(cm)76仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツサイズ3L混率(%)ポリエステル100対象女性用アズワン品番64-9012-21生地ブリスター色番008裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする