AZ2874 AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用) アイトス 68143941

AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ウエスト(cm)69~77
内容量1本注文コード68143941品番AZ2874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。

ピンクウエスト(cm)69~77股下(cm)72仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)サイズL混率(%)ポリエステル100対象女性用生地ブリスター色番060
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする