コンサス
304 両ヘルールパイプ 4S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:200mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
注文コード
68145807
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,200
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
アズワン品番
65-9364-89
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:200mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68145807
-
81637869
-
304 両ヘルールパイプ 4S
コンサス
1個
¥
47,100
税込
¥
51,810
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)