曜日別特売
AZ8462 AZ-8462 エコノミー防寒 防寒パンツ(防寒) アイトス 68146032

AZ-8462 エコノミー防寒 防寒パンツ(防寒)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
グレー
ウエスト(cm)81~87
内容量1本注文コード68146032品番AZ8462
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

価格を超えた、高機能防寒。

グレー股下(cm)77ウエスト(cm)81~87仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)サイズL混率(%)ポリエステル100機能防寒生地表地:ポリエステルツイル色番004
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする