曜日別特売
AZ8461 AZ-8461 エコノミー防寒 防寒ブルゾン(防寒) アイトス 68146337

AZ-8461 エコノミー防寒 防寒ブルゾン(防寒)

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード68146337品番AZ8461
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

価格を超えた、高機能防寒。

ネイビーサイズ3L仕様氏名片布付、フード取り外し可能反射テープ、内ポケット、衿/二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)64.5着丈(cm)76機能防寒生地表地:ポリエステルツイル色番008中綿(g/m2)(身頃)180袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68146321
2018-11-30
用途: 溶接作業用
製造業

生地がしっかりしています ただその分動きずらさを感じます。ネイビーを注文しましたが背中とポケットに反射テープがついていて 夜間作業にも安全です 希望を言えば もう少し軽さがあると良いと思いますが暖かいブルゾンです。

対象商品 : 68146382
2014-03-08
用途: 通常の外回りでの上着として

★身長171cm/体重70kgでLサイズ購入 ジャストサイズ  ★極寒地でなければ十分暖かい  ★内ポケットが左右に有るのが重宝している
この価格でこのクオリティーは十分満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする