コンサス
316L 片ヘルールパイプ 15Aシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:960mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
注文コード
68148047
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
アズワン品番
65-9371-53
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径17.5mm●長さ:960mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材