No.8500AL-5050 床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙 68149594

No.8500AL-5050 床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙 68149594
No.8500AL-5050 床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙 68149594

床養生用クレープテープ No8500AL

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
緑色
テープ長さ(m)50
主な用途床養生用
内容量1巻注文コード68149594品番No.8500AL-5050
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。

緑色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材クレープ紙粘着剤アクリル系粘着力2.66N/10mm伸び(%)11.1主な用途床養生用引張強度(N/15mm)48.3粘着力(N/10mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59747293
2025-05-07
用途: 作業時の養生シートの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

対象物がビニール生地なら一般的なテープでも問題無いんですけど、それでもエンボス加工とか経年劣化してるビニールクロスとかでしたら表面の母材が剥げることもあるけど、カモイテープならそれが無い。
塗装面に関しては一般のテープは使用不可でしたが、カモイテープは全然問題無く使用出来ます。粘着力が強くて剥がす時に不安はめちゃくちゃありましたけど、大丈夫でした。
ただ、塗装面でも経年劣化して塗装が浮きかけてる箇所につきましては、壁塗装がはげてしまいました。
塗装面に使用する場合は、表面の状態をよくチェックしてからの方が良いですね。失敗しても自己責任ですね。
壁紙が紙生地の所は、まだ怖くて使用はしておりません。
商品的には大変素晴らしい商品と思いますが、ある程度使う側のスキルも必要と思います。

対象商品 : 68149594
2023-03-30
用途: 壁の養生に使用
近三商事株式会社不動産業

以前、引越し業者さんが使っているので教えてもらった。短期間の搬入時の養生材の壁貼りに使用しており、糊跡もなく綺麗にはって剥がせる。ただし、水性塗装壁面のパテ下地はこのテープでも剥がれる可能性があり、そこには貼っていない。

対象商品 : 59747293
2022-02-10
用途: フローリング養生に
建設業・工事業

糊跡が全くつかず、とても重宝しています。値段は高いですが、価値ある商品です。

対象商品 : 68149594
2019-10-02
用途: 戸建のメンテナンス時、新築時の養生等
東矢工務店建設業・工事業

マスキングの工程が省けます塗装面、クロス面にも攻撃性が少なく重用しています50mあるのですお得です。

1が参考にしています
対象商品 : 59747293
2019-12-20
用途: 段ボール箱の仮止めや、衣装ケースの名称など
建設業・工事業

養生テープなので、簡単にはがすことが出来て、はがれなく、テープ糊が残らない。
衣装ケースや、引き出しなどにテープを、貼りマジックで記入すれば中身がすぐわかるし、中身が変わればはがして貼り替えが簡単に出来る。
紙や、プリント合板には、不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする