曜日別特売
AC-118922 アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業 68149777

AC-118922 アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業 68149777
AC-118922 アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業 68149777
AC-118922 アクセサリーカラーコード(ロープ) まつうら工業 68149777

アクセサリーカラーコード(ロープ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄×緑×灰
色(本体)
内容量1本注文コード68149777品番AC-118922
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
太さ(Φmm)約4長さ(m)約10材質ポリエステル黄×緑×灰種類16打(外側)、中芯入り包装形態袋入り質量(g)115色(柄)緑3+灰1色(本体)切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 思っていた物が来た
製造業

手触り、結びやすさ、
強度(切れるほど引っ張ってないから結論ではないが、今のところ問題なし)
どれをとっても、予想通りで助かる

対象商品 : 68149768
2022-09-13
用途: アクセサリーつくり
サービス業

素材、カラーともにとても満足。
耐久性も十分ありそうです。

対象商品 : 68149786
2021-03-15
用途: スターターロープの交換
建設業・工事業

なにより、ロープを引いたときにカッコいい
同業他社と差別化が出来て、強度もある
金剛打ち(12打ち)のロープですら、千切ってしまうような環境でしたが
今のところ、千切れることなく使用に耐えています。

対象商品 : 68149734
2024-09-05
用途: バック・アウターのファスナーの金具につけます。
サービス業

以前は、アウトドアショップで購入したが御社も扱があるとは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする