曜日別特売

スライドトランス PSA・PSC型PSA-30

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
出力電流(A)30
内容量1台注文コード68150565品番PSA-30
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。

用途
試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
定格入力電圧(V)
100
定格出力電圧(V)
100
出力容量(kVA)
3
幅W(mm)
220
奥行D(mm)
192
高さH(mm)
260
出力電流(A)
30
相数
単相
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
75deg(主要発熱部80deg)
本体質量(kg)
16.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×192×260
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて6以上
力率
0.95以上
周囲湿度(%RH)
35~93
相線式
2線
外観
パネル組込型ケース無し
歪率(%)
入力波形に同等
負荷変動
0~100%
周囲温度(℃)
0~40
出力電圧可変範囲(V)
0~130
効率
約90%
絶縁耐圧(V/1分間)
AC2000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする