天牛(富士手袋工業)
トンクレマジック(アテ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22.5
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
68151012
品番
9133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。
あて付、マジックテープ付です。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚表革
色
白
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1