イマオコーポレーション
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M8
M6
M12
M10
取付長(mm)
20
20
18
12
10
50
40
30
26
取付部
おねじ(段付)
おねじ(段付)
めねじ
材質(取付部)
SUM22L
SUM22L
黄銅(カドミウム低減材)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68151886
品番
STK25-20N-LP
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,623
販売価格(税別)
¥
1,475
バスケットに入れる
材質
ボールチェーン:ポリアセタール
質量(g)
11
色
ねじ:シルバー、ボールチェーン:ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
取付部
おねじ(段付)
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUM22L