曜日別特売

エルゴ ウィングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)20取付部おねじ注文コード68152087品番EWN48A-20SUS-YE
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥673
販売価格(税別)
612
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)13種類T字形材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ色(キャップ)つや消しイエロー色(本体)つや消しブラックねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする