アイトス
HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
59~67
59~67
63~71
67~75
75~83
71~79
79~87
83~91
87~95
サイズ
S
S
M
L
3L
LL
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68152551
品番
HS2603
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
リーズナブルなチノパンツ。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
59~67
股下(cm)
72
ヒップ(cm)
90
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
アズワン品番
64-4988-11
生地
ストレッチツイル
色番
008
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。