曜日別特売
HS2603 HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用) アイトス 68152612

HS2603 ボトムス レディースシャーリングワンタックチノパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)83~91
サイズ5L
内容量1本注文コード68152612品番HS2603
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リーズナブルなチノパンツ。

ネイビーウエスト(cm)83~91股下(cm)72ヒップ(cm)114仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパンサイズ5L混率(%)ポリエステル80、綿20アズワン品番64-4988-06生地ストレッチツイル色番008生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする