アイトス
HS2602 ボトムス メンズシャーリングワンタックチノパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
70~78
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
112~120
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68152795
品番
HS2602
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
リーズナブルなチノパンツ。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
70~78
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
64-4987-86
生地
ストレッチツイル
色番
008
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。