曜日別特売

エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)207
207
247
168
148
108
68
100
210
139
150
187
147
200
180
170
110
206
246
146
179
140
199
186
99
寸法L1(mm)170
寸法M(mm)M24×3
質量(g)646
646
573
372
340
276
212
790
160
595
208
476
424
324
320
288
668
446
346
342
310
246
182
474
630
774
557
458
308
272
812
453
224
431
415
496
304
376
526
842
698
483
625
408
144
内容量1個注文コード68153112品番LQFDR60S24B-SUS
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,042
販売価格(税別)
6,402
質量(g)646寸法L(mm)207寸法L1(mm)170寸法D(mm)60材質(ねじ部)SUS304寸法M(mm)M24×3許容荷重(N)14000材質(ナット)SUS304材質(ラバー)ニトリルゴム(NBR)材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする