イマオコーポレーション
エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
148
148
148
247
168
108
68
100
210
139
150
187
147
200
180
207
170
110
206
246
146
179
140
199
186
99
寸法L1(mm)
148
210
168
148
108
68
150
110
170
寸法M(mm)
M16×2
M20×2.5
M16×2
M24×3
質量(g)
310
310
310
340
573
372
276
212
790
160
595
208
476
424
324
320
288
646
668
446
346
342
246
182
474
630
774
557
458
308
272
812
453
224
431
415
496
304
376
526
842
698
483
625
408
144
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68153164
品番
LQFD80S16C-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,735
販売価格(税別)
¥
3,395
バスケットに入れる
質量(g)
310
寸法L(mm)
148
寸法L1(mm)
148
寸法D(mm)
80
材質(ねじ部)
SUS304
寸法M(mm)
M16×2
許容荷重(N)
16000
材質(ナット)
SUS304
材質(ラバー)
-
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック