アイトス
HS2601 ボトムス レディースシャーリングワンタックパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
68153172
品番
HS2601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
ウエスト(cm)
63~71
股下(cm)
94
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
72
生地
ストレッチギャバ
色番
010
生地性能
ストレッチ、帯電防止
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68153172
HS2601
09466432
HS2601
レディースシャーリングワンタックパンツ
アイトス
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました