イマオコーポレーション
エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
108
108
108
247
168
148
68
100
210
139
150
187
147
200
180
207
170
110
206
246
146
179
140
199
186
99
寸法L1(mm)
108
210
168
148
108
68
150
110
170
寸法M(mm)
M16×2
M20×2.5
M16×2
M24×3
質量(g)
246
246
246
276
573
372
340
212
790
160
595
208
476
424
324
320
288
646
668
446
346
342
310
182
474
630
774
557
458
308
272
812
453
224
431
415
496
304
376
526
842
698
483
625
408
144
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68153173
品番
LQFD80S16B-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
質量(g)
246
寸法L(mm)
108
寸法L1(mm)
108
寸法D(mm)
80
材質(ねじ部)
SUS304
寸法M(mm)
M16×2
許容荷重(N)
16000
材質(ナット)
SUS304
材質(ラバー)
-
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック