アイトス
HS2600 ボトムス メンズシャーリングワンタックパンツ(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
ウエスト(cm)
106~114
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
112~120
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブラック(Dカン付)
ブラック
ブラック(Dカン付)
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68153382
品番
HS2600
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック(Dカン付)
ウエスト(cm)
106~114
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
122
アズワン品番
64-4987-57
生地
ストレッチギャバ
色番
910
生地性能
ストレッチ、帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。