イマオコーポレーション
OMLバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
高張力スチール
注文コード
68153566
品番
TRIG-MVAC-150TC
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
厚さ(mm)
12
全長(mm)
149
材質(本体)
高張力スチール
質量(g)
2
表面処理(本体)
窒化処理
硬度(本体)
650~700HV