- 304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ コンサス 68153866

304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:630mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。注文コード68153866品番-
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥54,340
販売価格(税別)
49,400

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

アズワン品番65-9386-86仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:630mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする