レベル インジケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)147
内容量1個注文コード68153925品番LR-127PP-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)147使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(プロテクター)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(ボルト)-表面処理(ナット)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする