コンサス
304 片ヘルールパイプ 4Sシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:850mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
注文コード
68154024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,650
販売価格(税別)
¥
61,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。
アズワン品番
65-9387-09
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径97.6mm●長さ:850mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材