イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68154187
品番
STK30N-LP
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,729
販売価格(税別)
¥
1,572
バスケットに入れる
材質
ボールチェーン:ポリアセタール
質量(g)
14
色
ボールチェーン:ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)