アイトス
AZ-6410 超制電 長袖ブルゾン(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ホワイト
シルバーグレー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68154292
品番
AZ6410
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。
色
シルバーグレー
サイズ
S
仕様
内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
適合規格
IEC 61340-5-1、JIS T8118
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
制電
アズワン品番
64-4937-95
生地
超制電ツイル
色番
003
生地性能
帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。