曜日別特売
AZ6410 AZ-6410 超制電 長袖ブルゾン(年間用) アイトス 68154344

AZ-6410 超制電 長袖ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード68154344品番AZ6410
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。

シルバーグレーサイズ4L仕様内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)適合規格IEC 61340-5-1、JIS T8118胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52.5袖丈(cm)64着丈(cm)72機能制電アズワン品番64-4937-90生地超制電ツイル色番003生地性能帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする