イマオコーポレーション
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径M
M20×2.5
注文コード
68154826
品番
HR20-LC
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
3100
ねじ長さ(mm)
32
ねじ径M
M20×2.5
許容荷重(N)
30000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜