イマオコーポレーション
安全ホイストリング(リフトチェック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径M
M24×3
注文コード
68154932
品番
HR24-LC
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
質量(g)
3200
ねじ長さ(mm)
37
ねじ径M
M24×3
許容荷重(N)
42000
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜