仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼1防毒マスク型式検定合格番号:第TN594号●▼2防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM800号(X3)、第TM799号(T2)、第TM798号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番65-9395-91